ProductPage

ANSELL Handschoen Scorpio® 19026 chemische bescherming zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Scorpio® handschoenen combineren de soepelheid en de chemische weerstand van neopreen met het comfort en de hittebestendigheid van een zachte thermische voering. Zij zijn speciaal ontworpen om de gebruikers te beschermen in toepassingen die tegelijk thermische én chemische risico's vertonen. Uitstekende mechanische en chemische eigenschappen. Is bestand tegen detergenten en schoonmaakmiddelen. Beschermt uitstekend tegen vetten en oliën. Zeer soepel en een goede greep.Comfortabele, goed isolerende dubbele voering. Beschermt uitstekend bij kortstondig contact met hete oppervlakken tot 180°C.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 660
Kleur
Kap: Kaphandschoen
Materiaal
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Handschoenen 19-026 AlphaTec Maat 10 ANSELL Handschoenen 19-026 AlphaTec Maat 10 ERIKS Artikelnr: 23306496
 
Prijs (Per paar):
€ 90,61
Verpakking per 12 paar
Handschoenen 19-026 AlphaTec Maat 8 ANSELL Handschoenen 19-026 AlphaTec Maat 8 ERIKS Artikelnr: 12398163
 
Prijs (Per paar):
€ 90,61
Verpakking per 12 paar
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Lengte (mm): 660
Kleur
Kap: Kaphandschoen
Materiaal
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)