ProductPage

ANSELL Handschoen Therm-A-Knit® 78-101 blauw

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

ActivArmr® 78-101 (Ex Therm-A-Knit®) drogen sneller dan katoen. Voert efficiënt vocht weg van de huid en garandeert de drager daardoor warmte en comfort.Speciale vezels met een holle kern. Biedt de beste thermische isolatielaag tussen de huid en de omgeving.Vervaardigd met automatische breitechnologie. De handschoen biedt gedurende langere tijd een groter comfort.Heeft geen naden die kunnen irriteren of schuren. Ontworpen voor maximaal comfort en minimale huidirritatie.Wasbaar op maximaal 40°C. Grotere hygiëne voor de gebruiker.Elke handschoen is geschikt voor beide handen. Voordeliger want er moeten geen paren worden gevormd.

Voorraadartikel
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (mm): 224
Steken per inch: 13
Kleur: Blauw
Kap: Gebreide pols
Materiaal: Katoen
Norm
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Handschoenen 78-101 ActivArmr Maat 7 ANSELL Handschoenen 78-101 ActivArmr Maat 7 ERIKS Artikelnr: 23306722
 
Prijs (Per paar):
€ 6,39
Verpakking per 144 paar
Handschoenen 78-101 ActivArmr Maat 9 ANSELL Handschoenen 78-101 ActivArmr Maat 9 ERIKS Artikelnr: 23306723
 
Prijs (Per paar):
€ 6,39
Verpakking per 144 paar
Voorraadartikel
Antistatisch: Nee
Siliconenvrij: Nee
Lengte (mm): 224
Steken per inch: 13
Kleur: Blauw
Kap: Gebreide pols
Materiaal: Katoen
Norm
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)