ItemPage
PCE

Veiligheidshelm wit met vizier

ERIKS Artikelnr: 13711044

 
Prijs (Per stuk):
€ 94,70
Log in om uw condities te zien

Bijzondere kenmerken

Veiligheidshelm met geïntegreerd gelaatsscherm Klasse 1 (boxtest) 4kA
Een veiligheidshelm met geïntegreerd inschuifbaar gelaatsscherm met transparant vizier
Beschermt o.a. tegen een elektrische vlamboog, maar biedt juist in deze tijd extra bescherming op de werkvloer, o.a. bij grote onderhoudstops
De H058S-1 ARC-W1 helm is voorzien van een in twee hoogten verstelbaar binnenwerk, met draaiknopinstelling voor de diameter
Superieur draagcomfort met een uitstekende hoofdbescherming
Het geheel transparante gelaatsscherm kan in de schaal van de helm worden weggeschoven
De kinriem kan eenvoudig worden verwijderd
In de rode houders kunnen oorkappen met helmbevestiging worden geplaatst
De helm heeft een technische levensduur van 5 jaar

Technische kenmerken

Materiaal : ABS (helm) / Polycarbonaat 1.5mm (scherm)
Normeringen : ANSI/ISEA Z89 klasse E, EN 397 -40⁰ LD MM, EN 166 2-1,2-1B8-2-0N 1000V, GS-ET29 klasse 1: 4kA

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Certificate Download  (PDF)