PULSAFE Pulsafe gelaatscherm bionic PC helder antikras/anti-damp

Serie: Bionic
ERIKS Artikelnr: 12482089
Catalogusartikelnr 1: W47E-50103
EAN: 7312550116241
Fabrikant onderdeelnummer: 1011624
Geavanceerde ergonomische vormgeving. Integrale gezichtsbescherming vanaf de hoofdkruin tot aan de kin. Klik-slotmechanisme voor nauwkeurige afstelling van de hoofdband. Compatibel met de meeste brillen, ruimzichtbrillen en ademhalingsmaskers. Sluitsysteem voor meer veiligheid. 100% diëlektrisch.
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Model | Antidamp en krasbestendig |
Type | 1011624 |
Materiaal | Polycarbonaat |
Norm | EN 166 |