ProductPage

ANSELL Handschoen Nitrilite® 93-401 wit

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Het gamma Nitrilite handschoenen van Ansell biedt twee niveaus van zuiverheid. Omdat de handschoenen in een gecontroleerde, poedervrije ruimte vervaardigd worden, bevatten ze uitzonderlijk weinig deeltjes en extraheerbare stoffen en bieden ze een uitstekende productbescherming. De 100 % nitrilpolymeer voorkomt dat de drager allergisch op latexproteïnen reageert. De handschoen heeft ook een uitstekende perforatieweerstand en is heel goed tegen chemicaliën bestand. Dat en de uitstekende elektrische eigenschappen maken van de Nitrilite handschoenen de ideale keuze voor een groot aantal industriële sectoren, van de elektronica over lakafdelingen in autofabrieken tot de biotechnologie. 93-401:400 part./cm2

Steriel
Gepoederd
Antistatisch
Siliconenvrij
Dikte (mm)
Lengte (mm)
Kleur
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
Kap
Materiaal
Norm
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 6.5 ANSELL Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 6.5 ERIKS Artikelnr: 14083015
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 7.5 ANSELL Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 7.5 ERIKS Artikelnr: 14083016
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 8.5 ANSELL Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 8.5 ERIKS Artikelnr: 13706652
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 10.5 ANSELL Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 10.5 ERIKS Artikelnr: 14083014
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 8.5 ANSELL Handschoenen 93-401 Nitrilite Maat 8.5 ERIKS Artikelnr: 14083017
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Steriel
Gepoederd
Antistatisch
Siliconenvrij
Dikte (mm)
Lengte (mm)
Kleur
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
Kap
Materiaal
Norm
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)