ProductPage

ANSELL Handschoen TouchNTuff® 92665 chemische bescherming lichtblauw


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EG verklaring van overeenstemming   URL
Product Data sheet default Technisch informatieblad   URL
Product URL default Food declaration of product compliance   URL
Productoverzicht

Gemaakt van een baanbrekende nitrilcompound met uitstekende chemische en mechanische eigenschappen, comfort en vingergevoeligheid.Drie keer meer perforatieweerstand dan handschoenen voor eenmalig gebruik in latex of PVC. Lichter en koeler en toch veiliger en duurzamer, betere prijs-kwaliteitverhouding.100% nitril, geen was, siliconen of weekmakers.Poedervrij. Geen gevaar voor contaminatie van voedingsmiddelen met maïszetmeel dat gebruikt wordt om handschoenen te poederen.Reliëfafwerking van de vingertoppen. Betere greep.Gerolde boord. Extra polsbescherming en voortreffelijke pasvorm.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Dikte (mm): 0.11
Lengte (mm): 300
Kleur: Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 1.5
Kap: Gerolde rand
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Handschoenen 92-665 TouchNTuff Maat 6.5-7 ANSELL Handschoenen 92-665 TouchNTuff Maat 6.5-7 ERIKS Artikelnr: 11802210
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 92-665 TouchNTuff Maat 9.5-10 ANSELL Handschoenen 92-665 TouchNTuff Maat 9.5-10 ERIKS Artikelnr: 11802213
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 92-665 TouchNTuff Maat 8.5-9 ANSELL Handschoenen 92-665 TouchNTuff Maat 8.5-9 ERIKS Artikelnr: 11802212
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Handschoenen 92-665 TouchNTuff Maat 7.5-8 ANSELL Handschoenen 92-665 TouchNTuff Maat 7.5-8 ERIKS Artikelnr: 11802211
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Steriel: Nee
Gepoederd: Nee
Antistatisch: Ja
Siliconenvrij: Ja
Dikte (mm): 0.11
Lengte (mm): 300
Kleur: Blauw
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau): 1.5
Kap: Gerolde rand
Norm
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)