PORTWEST Hi-Vis Vest Antistatisch en vlamvertragend Geel type FR71
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kenmerken zijn de 5cm brede zilveren reflecterende striping, twee rond het lichaam en één over iedere schouder. Lichtgewicht en comfortabel. Dit vest is ideaal voor het werken bij hogere temperaturen.
Kenmerken
CE gecertificeerd
Royale pasvorm voor dragerscomfort
Lichtgewicht en comfortabel
100% Metaalvrij
Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
Premium vlamvertragende reflecterende striping
Antistatisch
Buitenzijde doek : Bizflame Work antistatisch: 98% Polyester 2% Koolstofvezel, Ketting Gebreid 120g
Voor extra informatie over de buitenzijde van het doek : 98% Polyester, 2% Koolstofdraad, Ketting gebreid, 120gr
PORTWEST
Hi-Vis Antistatisch en vlamvertragend Vest, FR71, Geel, Maat L/XL
ERIKS Artikelnr: 13022537
Catalogusartikelnr 1: W19E-51972 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,40
|
||
PORTWEST
Hi-Vis Antistatisch en vlamvertragend Vest, FR71, Geel, Maat XX/3X
ERIKS Artikelnr: 13022538
Catalogusartikelnr 1: W19E-51974 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,40
|