TRACTEL Lijnklem Stopfor KSP
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Valbeveiliger met anti-omkeersysteem
Dezevalbeveiliger is geschikt voor gebruik tot 150kg, inclusief uitrusting en gereedschap. Het zorgt ervoor dat men vrij omhoog en omlaag kan bewegen waardoor het uitermate geschikt is voor verticale toepassingen.
Eigenschappen stopfor™KSP 150kg:
Geschikt voor verticale toepassingen
Geschikt voor 11 mm kernmanteltouw
Aluminium
Lichtgewicht en ergonomisch
Met parkeerfunctie: handmatige vergrendeling op het touw
Gemakkelijk te gebruiken en te vervoeren
Vergrendelingssysteem zonder getande bekken. (minder slijtage van het touw)
Kan op elk punt van het touw worden geïnstalleerd en verwijderd
Anti-omkeersysteem: verbeterde veiligheid aangezien het onmogelijk is om het systeem ondersteboven te monteren
Voldoet aan: EN353-2, CNB/P/11.062 (voor meer dan 100kg)