TRACTEL Valstopapparaat Blocfor met hendel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Een automatisch valstopapparaatmet geïntegreerde lier om te hijsen/dalen tijdens een reddingsoperatie.
Voldoet aan de EN360 & EN1496B norm
Voldoet aan de CNB/P/11.060 norm voor horizontaal gebruik
Voldoet aan de CNB/P/11.062 norm voor valbeveiliging met een capaciteit van meer dan 100 kg
Inclusief ESD-technologie (Energy System Dissipater) waardoor de uitrusting een val kan opvangen,zelfs als de kabel volledig afgerold is
Kan op de tracpode bevestigd worden met een speciale Tractel®beugel
Beschikbare kabellengte: 20 en 30 meter
Verkrijgbaar met gegalvaniseerde of RVS kabel
TRACTEL
Blocfor 30R 150kg inox
ERIKS Artikelnr: 14238516
|
Prijs (Per stuk):
€ 2.654,30
|
||
TRACTEL
Blocfor 20R 150kg inox
ERIKS Artikelnr: 14238515
|
Prijs (Per stuk):
€ 2.127,78
|
||
TRACTEL
Valstopapparaat Blocfor 20 R met hendel lengte 20m
ERIKS Artikelnr: 13553365
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.991,80
|