ItemPage
PCE

TORK Toiletpapier 207mx19,9cm, 2-laags, T8 wit 1150 vellen SmartOne

Serie: Mini

ERIKS Artikelnr: 12533028

Catalogusartikelnr 1: PPE0100149

EAN: 7322540656152

Fabrikant onderdeelnummer: 472242

 
Prijs (Per stuk):
€ 39,12
Log in om uw condities te zien

TORK SMARTONE® TOILET PAPIER T8

- Smart-one® toiletrol systeem T8.- Vel-voor-vel dosering, vermindert het verbruik tot 40%.- Wit 2-laags tissue.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (m) 207
Breedte (cm) 13.4
Aantal vellen 1.15
Aantal lagen 2