ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

TORK Tork advance toiletpapier mini jumbo 170mx10cm, 2-laags, 1214 vellen T2

Serie: Mini Jumbo

ERIKS Artikelnr: 23724442

Catalogusartikelnr 1: PPE0100133

EAN: 7322540471908

 
Prijs (Per stuk):
€ 4,38
Log in om uw condities te zien

TORK TOILETPAPIER MINI-JUMBO T2

Tork mini jumbo toiletpapiersysteem T2.- vele meters toiletpapier ( 1 mini jumborol = 8 kleine rollen).- hoge capaciteit, minder vul- en onderhoudstijd.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (m) 170
Breedte (cm) 9.4
Aantal vellen 850
Aantal lagen 2