ItemPage
PCE

DEB STOKO Huidbescherming specifiek gebruik Travabon® Classic patroon 1L

Serie: Travabon® Classic

ERIKS Artikelnr: 12991141

EAN: 4016208097939

Fabrikant onderdeelnummer: TVC1L

 
Prijs (Per stuk):
€ 24,25
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 6

Beschermt de huid tegen olieachtige en niet in water oplosbare stoffen. Vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij sterke vervuilingen. Travabon® Classic bevat een hoog gehalte van de anorganische vaste stof talk, die op de huid een fysische beschermlaag vormt welke optimaal wordt versterkt door een natuurlijke filmvormer. Dit beschermende effect is het duidelijkst merkbaar bij huidcontact met niet met water vermengde metaalbewerkingsoliën.Travabon® Classic bevat zeer goed huidverdraagzame speciale emulgatoren, die het kleefvermogen van niet in water oplosbare stoffen op de huid verlagen en daardoor de huidreiniging bij sterke en sterk klevende vervuilingen vergemakkelijken. Bij consequent gebruik kan het verbruik van sterke handreinigingsmiddelen aanzienlijk verminderd worden.

Toepassing

Voor de bescherming van de huid van handen en armen bij contact met olieachtige, niet in water oplosbare stoffen en niet in water oplosbare metaalbewerkingsoliën. Vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij het werken met sterke en sterk klevende vervuilingen en met niet in water oplosbare vervuilingen van olie, lak, grafiet, metaalstof, lijm, hars, evenals bij het werken met droge stoffen.Travabon® Classic is niet ontwikkeld voor gebruik onder handschoenen. Voor deze toepassing zijn er andere speciale beschermende producten beschikbaar in het Deb Stoko-programma.

Technische informatie
Werking

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (ml) 1
Verpakking Patroon
Eigenschap Crème

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Veiligheidsinformatieblad   URL
Product Data sheet default Product informatieblad   URL

Gerelateerde producten

Dispenser Protect 1L type PRO1LDS DEB STOKO Dispenser Protect 1L type PRO1LDS
ERIKS Artikel # 11879043