ItemPage
PCE

DEB STOKO Huidbescherming Travabon® S classic softbox 1 liter

Serie: Travabon® Classic

ERIKS Artikelnr: 23783549

EAN: 4016208223253

Fabrikant onderdeelnummer: 22325

 
Prijs (Per ):
€ 24,27
Log in om uw condities te zien

Beschermt de huid tegen olieachtige en niet in water oplosbare stoffen. Vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij sterke vervuilingen. Travabon® Classic bevat een hoog gehalte van de anorganische vaste stof talk, die op de huid een fysische beschermlaag vormt welke optimaal wordt versterkt door een natuurlijke filmvormer. Dit beschermende effect is het duidelijkst merkbaar bij huidcontact met niet met water vermengde metaalbewerkingsoliën.Travabon® Classic bevat zeer goed huidverdraagzame speciale emulgatoren, die het kleefvermogen van niet in water oplosbare stoffen op de huid verlagen en daardoor de huidreiniging bij sterke en sterk klevende vervuilingen vergemakkelijken. Bij consequent gebruik kan het verbruik van sterke handreinigingsmiddelen aanzienlijk verminderd worden.

Toepassing

Voor de bescherming van de huid van handen en armen bij contact met olieachtige, niet in water oplosbare stoffen en niet in water oplosbare metaalbewerkingsoliën. Vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij het werken met sterke en sterk klevende vervuilingen en met niet in water oplosbare vervuilingen van olie, lak, grafiet, metaalstof, lijm, hars, evenals bij het werken met droge stoffen.Travabon® Classic is niet ontwikkeld voor gebruik onder handschoenen. Voor deze toepassing zijn er andere speciale beschermende producten beschikbaar in het Deb Stoko-programma.

Technische informatie
Werking

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (ml) 1
Verpakking Softfles
Eigenschap Crème

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Veiligheidsinformatieblad   
Product Data sheet default Product informatieblad   

Alternatieve artikelen

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team