DEB STOKO Huidbescherming universeel gebruik Stokoderm® Protect PURE
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Algemene huidbeschermende crème. STOKODERM® Protect PURE is een universele crème om de huid te beschermen tegen op water en niet op water gebaseerde verontreinigingen zoals bijv. olie, vet, smeermiddelen, was- en reinigingsmiddelen.
Toepassing
Bij matige en wisselende verontreinigingen op de werkplek. Geschikt voor gebruik onder handschoenen. Opmerking: Het gebruik van huidbeschermende producten ontslaat u niet van de plicht tot naleving van de voorgeschreven beschermingsmaatregelen.
Werking
DEB STOKO
Huidbescherming universeel gebruik Stokoderm® Protect PURE patroon 1L
ERIKS Artikelnr: 12302253
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 12302253 |
Prijs (Per stuk):
€ 26,99
|
||
DEB STOKO
Huidbescherming universeel gebruik Stokoderm® Protect PURE tube 30 ml
ERIKS Artikelnr: 12991146
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
DEB STOKO
Huidbescherming universeel gebruik Stokoderm® Protect PURE tube 100 ml
ERIKS Artikelnr: 12947406
Catalogusartikelnr 1: W22A-50090 |
Prijs (Per stuk):
€ 4,03
|