DEB STOKO Handdesinfectieschuim Deb InstantFOAM® Complete
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Certificate | Veiligheidsinformatieblad URL |
Product Data sheet default | Product informatieblad URL |
Productoverzicht |
Breed werkende bescherming met zeer effectieve bactericide (EN1500), virucide (EN14476), levurocide (EN1650) en mycobactericide (EN14348) werking. Doodt 99,999% van de meeste ziektekiemen. Direct schuimend– de gebruiker heeft het product zonder druppels of spetters onder controle. Helpt volgens onafhankelijke tests ook na veelvuldig gebruik om uitdroging van de huid tegen te gaan. De conform het HACCP-concept geëvalueerde formule is neutraal van smaak en daarom geschikt voor de productie en verwerking van levensmiddelen. Bevat vochtinbrengers die het uitdrogen van de huid tegengaan.
Toepassing
test
DEB STOKO
Handdesinfectieschuim Deb InstantFOAM® Complete patroon 1 liter BE
ERIKS Artikelnr: 11879032
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 11879032 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,06
|
||
DEB STOKO
Handdesinfectieschuim Deb InstantFOAM® Complete TouchFREE patroon 1L BE
ERIKS Artikelnr: 12302309
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,50
Verpakking per 3 stuk
|
||
DEB STOKO
Handdesinfectieschuim Deb InstantFOAM® Complete pompfles 47 ml BE
ERIKS Artikelnr: 11879031
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,80
|
||
DEB STOKO
Handdesinfectieschuim Deb InstantFOAM® Complete pompfles - BE 400 ml
ERIKS Artikelnr: 11879052
Catalogusartikelnr 1: 5 Catalogusartikelnr. 2: 5 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,04
Verpakking per 12 stuk
|