ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

REMA Harnasset met elastiche band en geïntegreerde valdemper voorzein van steigerhaak KTP-04 3 IN 1

Serie: KTP-04

ERIKS Artikelnr: 11621451

EAN: 8717365259371

 
Prijs (Per stuk):
€ 137,00
Log in om uw condities te zien

Rema KTP-04
Type: KTP-04
De Rema KTP IZI is een draagtas, harnas en verbindingsmiddel tot één geheel geïntegreerd.
Tas openvouwen en binnenste buiten keren; uw harnas komt tevoorschijn en is meteen instapklaar met de tas als rugpand en de aanslaglijn binnen handbereik aan de voorzijde.
Getest volgens EN-361 en EN 360.
Kenmerken
Draagtas. Harnas met elastische band met geïntegreerde valdemper voorzien van steigerhaak.Lengte ontspannen 1 meter, lengte gestrekt 2 meter.Aanslagpunt dient op tenminste 6,75 m hoogte te zitten.