ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

MILLER Liersteun DuraHoist voor 15 en 30m

Serie: DuraHoist

Type: 1034613

ERIKS Artikelnr: 13229333

Catalogusartikelnr 1: W94D-50024

Fabrikant onderdeelnummer: 1034613

 
Prijs (Per stuk):
€ 268,79
Log in om uw condities te zien

Universele lierhouder voor DuraHoist lier; 15 m en 30 m.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type toebehoren Beugel