ItemPage
PCE

TRACTEL Staaldraad 20m 5mm voor CaRol 20

Serie: CaRol

ERIKS Artikelnr: 12511741

Catalogusartikelnr 1: PPE0087194

EAN: 3600230510422

 
Prijs (Per stuk):
€ 184,69
Log in om uw condities te zien

CAROL™ STAALDRAAD

Staaldraad 20m of 30 m voor CaRol™.