ItemPage
PCE

TRACTEL Haak M10 staal met schroefsluiting - 18mm opening

ERIKS Artikelnr: 12492374

Catalogusartikelnr 1: PPE0087155

 
Prijs (Per stuk):
€ 7,17
Log in om uw condities te zien

KARABIJNHAAK M10 EN M11 IN STAAL

M10: met schroefsluiting, opening 18 mm.
M11: met automatische sluiting, opening 17 mm.
Volgens norm EN 362.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Staal
Openingswijdte haak (mm) 15
Norm EN 362
Lengte 107
Dikte 10
Hoogte 57
Breekkracht 22.3
Gewicht (g) 162
Afwerking Verzinkt