REMA Valstopapparaat HPS
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
HPS valstopapparaat
Type: HPS -12.0
Optimale bewegingsvrijheid, de staalkabel spoelt zich automatisch op en af waardoor een constante strakke verbinding ontstaat.
Het apparaat blokkeert bij een mogelijke vrije val al bij een hogere snelheid dan 1.5 m/sec.
Hierdoor ontstaat een minimale valdiepte.
Kenmerken
5 mm staalkabel als verbindingsmiddel.De geïntegreerde valdemper reduceert de valkracht.Kunststof huis; ook leverbaar met aluminium huis tot een staalkabellengte van 60 m.Getest volgens EN 360.
REMA
Valstopapparaat HPS12
ERIKS Artikelnr: 11621465
|
Prijs (Per stuk):
€ 830,00
|
||
REMA
Valstopapparaat HPS-5
ERIKS Artikelnr: 11621464
Catalogusartikelnr 1: 11621464 |
Prijs (Per stuk):
€ 548,00
|