ItemPage
PCE

REMA Kernmantellijn veiligheids-vanglijn FS150 bandbreedte 14mm lengte 1,5m

Serie: VM-150/14

ERIKS Artikelnr: 11621416

Catalogusartikelnr 1: 11621416

EAN: 8717365007880

 
Prijs (Per stuk):
€ 61,00
Log in om uw condities te zien

14 mm kernmantellijn - veiligheids-vanglijnen
Type: VM-150/14
Kernmantellijn 14 mm voorzien van een karabijnhaak aan een zijde en een lus aan de andere zijde.
De KM-120 heeft één grote en één kleine haak.
Het type VM 200/14 is instelbaar door de gesp tussen 1.4 en 2.0 m.
Getest volgens EN 354.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (m) 1.5