ItemPage
PCE

MILLER Vanglijn dubbel met musketon en 2 steigerhaken 2m

Serie: TITAN

ERIKS Artikelnr: 13229316

Catalogusartikelnr 1: W94D-50005

EAN: 3660681035189

Fabrikant onderdeelnummer: 1013431

 
Prijs (Per stuk):
€ 87,80
Log in om uw condities te zien

Schokdempende veiligheidskabel TITAN A3, gaffelvormig, Screwgate-karabiner + steigerhaak, 2 x 63mm. Lengte: 2m EN 355

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (m) 2
Norm EN 355