ItemPage
PCE

MILLER Vanglijn enkelvoudig 2m

Type: 1032374

ERIKS Artikelnr: 13229314

Catalogusartikelnr 1: W94D-50003

EAN: 3660681055026

Fabrikant onderdeelnummer: 1032374

 
Prijs (Per stuk):
€ 90,42
Log in om uw condities te zien

Op hoogte werkende mensen die zijn blootgesteld aan valgevaar op randen (steigers, daken, terrassen, enz.), moeten altijd gebruik maken van een valbeveiliging die is goedgekeurd voor gebruik op randen. De serie valbeveiligingsproducten van Miller is uitgebreid met een nieuw gamma van Miller valbeveiligingsoplossingen met kernmantellijnen (EN 355). Het nieuwe gamma van Miller valbeveiligingen met kernmantellijnen is een uitbreiding van het assortiment zodat aan de behoeften van alle klanten kan worden voldaan.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (m) 2
Norm EN 355