ProductPage

EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

The safety shoe that has no boundaries.
Je durft elke uitdaging aan in de Frontier, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Frontier te ontdekken.

Tabellen
Kleur: Blauw
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 39 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 39 ERIKS Artikelnr: 12609898

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10545

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 40 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 40 ERIKS Artikelnr: 12609899

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10546

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 41 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 41 ERIKS Artikelnr: 12609900

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10547

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 42 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 42 ERIKS Artikelnr: 12609901

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10548

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 43 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 43 ERIKS Artikelnr: 12609902

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10549

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 44 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 44 ERIKS Artikelnr: 12609903

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10550

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 45 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 45 ERIKS Artikelnr: 12609904

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10551

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 46 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 46 ERIKS Artikelnr: 12609905

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10552

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 47 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 47 ERIKS Artikelnr: 12609906

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10553

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 48 EMMA Hoge veiligheidsschoen Barocco (frontier 168) bescherming S3 pasvorm D blauw maat 48 ERIKS Artikelnr: 12609907

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10554

 
Prijs (Per paar):
€ 175,68
Kleur: Blauw
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)