ItemPage
PR

EMMA Hoge veiligheidsschoen Corona bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 40

Serie: Corona

Type: D

ERIKS Artikelnr: 12677121

Catalogusartikelnr 1: PPE0015940

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10215

EAN: 8715316107207

Fabrikant onderdeelnummer: 544540-40

 
Prijs (Per paar):
€ 76,44
Log in om uw condities te zien

For fresher feet.

De stralend witte Corona is de halfhoge versie van Cas. Het afwasbare microvezel bovenwerk is behandeld om allerlei soorten vuil, ziektekiemen en bacteriën af te stoten. Speciaal ontwikkeld voor bijna alle beroepen in de voedingsindustrie. Corona is een ademende schoen die de hele dag comfortabel blijft aanvoelen. De zool met energieteruggave gaat vermoeidheid tegen en houdt je fris, alert én stabiel.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Schoenmaat 40
Schoenmaat (UK) 6.5
Uitvoering Hoge schoen
Norm EN ISO 20345:2011 (E) S2
Breedte D
Veiligheidsklasse S2
Bovenmateriaal Microvezel
Kleur Wit
Loopzool GripForce® Easy Twist
Tussenzool Nee
Materiaal tussenzool PU (polyurethaan)
Materiaal beschermneus Staal
Hittebestendige zool Nee
Antistatisch Ja
Antislip SRC

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)