ProductPage

EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)

The Street Born Safety Shoe. Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder. RuffNeck is een compromisloze veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker. De naam dankt de schoen aan de unieke hakconstructie ('rough neck') die bijzonder goed ondersteunt. Tel hier de versterkte, shockabsorberende zolen bij op en je krijgt een schoen die enkels, schenen en gewrichten beschermt tegen overbelasting en blessures. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.

Voorraadartikel
Kleur: Bruin
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 39 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 39 ERIKS Artikelnr: 13189028
 
Prijs (Per ):
€ 89,88
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 40 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 40 ERIKS Artikelnr: 13189029
 
Prijs (Per ):
€ 89,88
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 41 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 41 ERIKS Artikelnr: 13189030
 
Prijs (Per ):
€ 89,88
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 42 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 42 ERIKS Artikelnr: 13189031
 
Prijs (Per ):
€ 59,55
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 43 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 43 ERIKS Artikelnr: 13189032
 
Prijs (Per ):
€ 59,55
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 44 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 44 ERIKS Artikelnr: 13189033
 
Prijs (Per ):
€ 59,55
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 45 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 45 ERIKS Artikelnr: 13189034
 
Prijs (Per ):
€ 59,55
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 46 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 46 ERIKS Artikelnr: 13189035
 
Prijs (Per ):
€ 59,55
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 47 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 47 ERIKS Artikelnr: 13189036
 
Prijs (Per ):
€ 89,88
Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 48 EMMA Hoge veiligheidsschoen Donovan (ruffneck) bescherming S3 pasvorm D bruin maat 48 ERIKS Artikelnr: 13189037
 
Prijs (Per ):
€ 89,88
Voorraadartikel
Kleur: Bruin
Schoenmaat
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Schoenmaat (UK)
Uitvoering: Hoge schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Staal
Antistatisch: Ja
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team