ItemPage
PR

EMMA Lage veiligheidsschoen Cas bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 39

Serie: Cas

Type: D

ERIKS Artikelnr: 23487518

Catalogusartikelnr 1: PPE0015839

Catalogusartikelnr. 2: W99Z-10202

EAN: 8715316106798

Fabrikant onderdeelnummer: 520540-39

 
Prijs (Per paar):
€ 70,37
Log in om uw condities te zien

EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CAS

- De lage Witte veiligheidsschoen is uitgevoerd in hoogwaardig volnerf rundleder met stalen neus.
- De Cas heeft een Smartec® Air Sanitized® Silver voering.
- De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste GRIPFORCE EASY TWIST loopzool.
- De schoen is uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare high-performance inlegzool. - De inlegzool is antibacterieel, vochtabsorberend, ademend, uitwasbaar, antistatisch, energieopname en is zeer veerkrachtig.
- Deze zool voldoet aan de hoogste antislipnorm: SRC. De zool is ook olie-, benzine- en zuurbestendig.
- Maatrange: 35 t/m 48, pasvorm D.
- Goedgekeurd volgens ISO EN 20345:2011(E) S2.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Schoenmaat 39
Schoenmaat (UK) 6
Uitvoering Lage schoen
Norm EN ISO 20345:2011 (E) S2
Breedte D
Veiligheidsklasse S2
Bovenmateriaal Microvezel
Kleur Wit
Loopzool GripForce® Easy Twist
Tussenzool Nee
Materiaal tussenzool PU (polyurethaan)
Materiaal beschermneus Staal
Hittebestendige zool Nee
Antistatisch Ja
Antislip SRC

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)