ItemPage
PR

EMMA Lage veiligheidsschoen LeMans bescherming S1 pasvorm D PUR-zool maat 40

Serie: LeMans

Type: D

ERIKS Artikelnr: 11948719

Catalogusartikelnr 1: W99Z-10580

EAN: 8715316077661

Fabrikant onderdeelnummer: 726540-40

 
Prijs (Per paar):
€ 89,81
Log in om uw condities te zien

Dry, fresh feet for up to 24hrs.

De naam doet het al vermoeden: je kunt LeMans gerust 24 uur dragen. De schoen biedt namelijk optimale ventilatie en vocht wordt direct afgevoerd door SmarTecAir® Sanitized Silver®. LeMans is ideaal voor indoor werkomgevingen en werk in de transport en logistiek. LeMans ziet er sportief uit, zo voelt de schoen ook; zolen met energieteruggave en een pasvorm die de voeten perfect omsluit.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Schoenmaat 40
Schoenmaat (UK) 6.5
Uitvoering Lage schoen
Norm EN ISO 20345:2011 (E) S1
Breedte D
Veiligheidsklasse S1
Bovenmateriaal Nubuckleder
Kleur Grijs/zwart
Loopzool GripForce® Easy Twist
Tussenzool Nee
Materiaal beschermneus Staal
Hittebestendige zool Nee
Antistatisch Ja
Antislip SRC

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Maatsjabloon  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)