ProductPage

RX Lage veiligheidsschoen RX Securo S3

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Neus van composietmateriaal tot 200J. De penetratiebestendige tussenzool bestaat uit MS3-textielmateriaal en is zeer flexibel. Hij zorgt voor een hoog loopcomfort, isoleert tegen kou en warmte en beschermt een groot deel van de voet. Een flexibele voering zorgt ervoor dat de schoen meer meegeeft op de plek waar de voet wordt gebogen. Ideaal voor werkzaamheden in knielende positie. Hoogwaardige bovenmaterialen stabiliseren en steunen de voet. TPU-hielsteun. Goede zichtbaarheid door reflecterende accenten. Zeer comfortabel te dragen dankzij schokdempende comfortzool. Zool van PU/rubber, olie- en benzinebestendig. HRO, bestand tegen contactwarmte tot wel 300 °C. SRC, slipvast. Speciaal zoolprofiel voorkomt uitglijden op ladders. Extra brede pasvorm (10). EN 20345 S HRO SRC.

Tabellen
Voorraadartikel
Kleur: Zwart
Schoenmaat: 40
Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
Schoenmaat (UK): 6.5
Uitvoering: Lage schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Composiet
Antistatisch: Ja
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Veiligheidsschoenen S3 Securo NBR/PUR HO maat 40 laag RX Veiligheidsschoenen S3 Securo NBR/PUR HO maat 40 laag ERIKS Artikelnr: 12342006
 
Prijs (Per paar):
€ 101,50
Voorraadartikel
Kleur: Zwart
Schoenmaat: 40
Norm: EN 20345 S3 HRO SRC
Schoenmaat (UK): 6.5
Uitvoering: Lage schoen
Veiligheidsklasse: S3
Tussenzool: Ja
Materiaal beschermneus: Composiet
Antistatisch: Ja
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)