ItemPage
PR

THORMAS Handschoen Diamond Cut B PU 6

Serie: Diamond

Type: PU-B

ERIKS Artikelnr: 13295132

Catalogusartikelnr 1: 2420200

Fabrikant onderdeelnummer: 2420200

 
Prijs (Per paar):
€ 11,87
Log in om uw condities te zien

PU coating met snijbescherming B in een ultralichte, ergonomische en uitstekend ademende handschoen voor gemakkelijke natuurlijke handbewegingen, bewegingsvrijheid voor precisiewerk en een stevige grip.

Dankzij het gebruik van de dunne, maar opmerkelijk sterke Dyneema® Diamondtechnologie, biedt THORMASAFE Diamond Cut B meer comfort en is het tegelijkertijd uiterst tactiel, wat een beter gevoel en controle bij precieze en natuurlijke bewegingen mogelijk maakt. Het voert warmte af van de handen, waardoor deze koel en droog blijven en het dagelijkse gebruik wordt bevorderd.

EEN OPMERKELIJKE KOSTENBESPARENDE OPLOSSING
•Langere levensduur en een hoger prestatielevel dan alternatieve producten.
•Bestand tegen schuren en duurzaam – langere levensduur – verminderde kosten voor de aanschaf van handschoenen.
•Wasbaar en vuil is minder zichtbaar.
•Uitzonderlijk comfort en ademend - bevordert het dragen en vermindert daardoor de kans op verwondingen en ziekteverlof.

Mechanische risico's : EN388:2016 3X42B

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Handschoenmaat 6
Type Precisie
Materiaal Dyneema® Diamond
Kleur Zwart
Norm EN 388:2016 3X42B
Drager materiaal Nylon
Kleur drager Zwart
Steken per inch 18
Coating PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding Zwart
Kap Gebreide pols
Wegwerpuitvoering Nee
Lashandschoen Nee

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)