ItemPage
PR

THORMAS Handschoen Diamond Touch-B 6

Serie: Diamond

Type: Touch-B

ERIKS Artikelnr: 13295143

Catalogusartikelnr 1: 2420212

Fabrikant onderdeelnummer: 2420212

 
Prijs (Per paar):
€ 11,82
Log in om uw condities te zien

Ongeëvenaard comfort en buitengewone snijbescherming in een ongecoate, ultralichte, ademende handschoen die veel bewegingsvrijheid biedt en geschikt is voor touchscreen. De handschoen voert warmte af van de handen, zodat deze koel en droog blijven.

Dankzij het gebruik van de dunne, maar opmerkelijk sterke Dyneema® Diamondtechnologie, biedt THORMASAFE Diamond Touch B meer comfort en is het tegelijkertijd uiterst tactiel, wat een beter gevoel en controle bij precieze en natuurlijke bewegingen mogelijk maakt. De Diamond Touch B is aanzienlijk koeler dan gecoate handschoenen, vermindert handtranspiratie en houdt de handen op een comfortabele werktemperatuur voor dagelijkse bescherming.

KEY FEATURES
• Touchscreen compatible
• Anti-statisch conform EN1149

EEN OPMERKELIJKE KOSTENBESPARENDE OPLOSSING
•Wasbaar en vuil is minder zichtbaar.
•Scheur- en lichte schuurbestendigheid voor extra duurzaamheid
•Uitzonderlijk comfort en ademend - bevordert het dragen en vermindert daardoor de kans op verwondingen en ziekteverlof.

Mechanische risico's : EN388:2016 1X4XB

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Handschoenmaat 6
Type Touch screen
Materiaal Dyneema® Diamond
Kleur Zwart
Norm EN388:2016 1X4XB
Drager materiaal Nylon
Kleur drager Zwart
Steken per inch 18
Kap Gebreide pols
Wegwerpuitvoering Nee
Lashandschoen Nee

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)