ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

BAHCO Velbijl duits model FGS-1.25-700

ERIKS Artikelnr: 23076245

Catalogusartikelnr 1: 23076245

EAN: 7311518123802

Fabrikant onderdeelnummer: FGS-1.25-700

Prijs (Per stuk):
€ 27,32
Log in om uw condities te zien

· Voor het snoeien van takken en het vellen van kleine bomen
· Het gat in de kop is enigszins ruimer dan gebruikelijk. Het dunne, wijd uitstaand blad zorgt voor een krachtigere zwaaibeweging en een diepere snede
· Kop van kwaliteitsgereedschapsstaal comform DIN 17200, Koolstof 45
· Gebogen essen steel, veilig bevestigd door middel van een koolstofvezel wig, met ophanggat
· Ophanggat van 8 mm (Europese norm) in de steel

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Greeplengte (mm) 700
Gewicht (g) 1800