ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

Verrijdbare schaarheftafel type TF

Schaarheftafel TF, verrijdbaar

•     Traploze hoogteverstelling
Platform instelbaar op gewenste werkhoogte.
Eenvoudige bediening via handgreepbesturing.
•     Ideaal voor montage- en reparatiewerkzaamheden
Uitstekende hydraulische pomp met overdrukventiel.
•    Chassis met 2 zwenk- en 2 bokwielen
Polyurethaanwielen voor lichte en stille loop.
Met voetbescherming en vastzetremmen op de zwenkwielen.
•     Kleur
Dubbele gele acryllaklaag.

Hefvermogen (kg)
Min. hoogte (mm)
Max. hefhoogte (mm)
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Hoektafel met schaar Type TF 15 150 kg Hoektafel met schaar Type TF 15 150 kg ERIKS Artikelnr: 12327002

Catalogusartikelnr 1: 3020.1175

Prijs (Per stuk):
€ 606,75
Schaarheftafel 500 kg TF 50 Schaarheftafel 500 kg TF 50 ERIKS Artikelnr: 12326844

Catalogusartikelnr 1: 3020.1249

Prijs (Per stuk):
€ 822,70
Schaarheftafel 750 kg TF 75 Schaarheftafel 750 kg TF 75 ERIKS Artikelnr: 12327003

Catalogusartikelnr 1: 3020.1176

Prijs (Per stuk):
€ 1.094,05
Hefvermogen (kg)
Min. hoogte (mm)
Max. hefhoogte (mm)
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)