Een circulatiepomp is verantwoordelijk voor, zoals de naam al aangeeft, de circulatie van (heet) water door een gesloten circuit.
Een bekende variant is het gebruik van een circulatiepomp om heet water onmiddelijk ter beschikking te stellen wanneer een gebruiker de heet-water kraan aanzet.
Deze pomp verpompt het materiaal in een fractie van de kracht die normaal benodigd is bij een ander soort pomp.
Bij het vervangen of installeren van de circulatiepomp dient u op een aantal zaken goed te letten.
Type aanduidingen
Er zijn meerdere merken en type circulatiepompen op de markt, over het algemeen maken de meeste pompleveranciers gebruik van dezelfde type aanduidingen.
Dit gaat om de serienaam van de circulatiepomp, gevolgd door de nominale diameter zuig/persopening, opvoerhoogte en inbouwmaat. Als voorbeeld nemen we een
pomp type 25-4/180. Deze pomp heeft een nominale diameter van 25mm, maximale opvoerhoogte van 4 meter en een inbouwlengte tussen zuig en pers van 180mm.
Natlopers versus drooglopers
Een vaak gehoorde term bij circulatiepompen zijn drooglopers en natlopers. Wat is het verschil tussen deze drooglopers en natlopers?
Natlopers zijn circulatiepompen waarvan de motor gekoeld wordt en de lagers worden gesmeerd door het medium en bij drooglopers wordt de motor gekoeld door de lucht.
De droogloper heeft tevens een afdichting of scheiding tussen het hydraulische en elektrische deel, tegenwoordig is dit vaak een mechanical seal.
Assortiment circulatiepompen
Ontdek het assortiment van circulatiepompen op de ERIKS webshop en vind het juiste product voor uw toepassing.
Bekijk het assortiment
Inbouw posities
Regelmatig worden pompen verkeerd ingebouwd, waardoor de pomp sneller zal uitvallen. In de afbeelding hieronder kunt u zien wat toegestaan is voor de circulatiepomp.
Natlopers kunnen zonder montagesteun horizontaal worden gesmeerd. Drooglopers zijn vaak zwaarder waardoor een montagesteun vaker vereist is.
Sla daarom altijd de handleiding na om te zien of een steun benodigd is voor uw circulatiepomp.
Plaats afsluiters altijd voor en achter een pomp en reserveer genoeg ruimte zodat een circulatiepomp eventueel in de toekomst uitgebouwd kan worden.
In de afbeelding hieronder kunt u zien wat is toegestaan en wat niet.
Vervangen circulatiepomp - let op de inbouwmaat
Er zijn meerdere leveranciers die handige tools aanbieden om pompen uit te wisselen.
Het is belangrijk om hierin de inbouwmaat mee te nenem, vooral oudere modellen kunnen niet direct vervangen worden.
Een nieuwe circulatiepomp heeft vaak een andere inbouwmaat dan een oud type pomp, waardoor er wellicht passtukken nodig zijn.
Daarnaast is het belangrijk dat u altijd de pakking vervangt wanneer er gebruik wordt gebruik van een flensverbinding.
Deze pakking wordt bij sommige fabrikanten niet meegeleverd, dus hou hier rekening mee wanneer u de circulatiepomp gaat vervangen.
Vervangen circulatiepomp - voltage
Door de de aanscherping van de energienormering is de circulatiepomp met permanentmagneet op de markt verschenen. Deze circulatiepomp kan hierdoor energie besparen.
Veel van deze circulatiepompen zijn frequentiegeregeld en werken op 230 volt in plaats van op de 'oude' 400 volt die hiervoor gebruikt werd.
Hou dus rekening met het verschil in voltage wanneer u uw circulatiepomp vervangt.
Energie besparen
Zoals al eerder genoemd, kan de circulatiepomp energie besparen. Dit heeft ook te maken met het feit dat een circulatiepomp overgedimensioneerd en daardoor dus kleiner is.
Wanneer een pomp vervangen wordt, kunt u daardoor kiezen voor een kleinere pomp wanneer deze beschikbaar is.
Geef daarom de gegevens zoals debiet en gewenste druk van de pomp door aan de fabrikant of leverancier zodat deze u wellicht een kleinere pomp kan aanbieden.