ItemPage
PCE

ECON Vlinderklep fig. 6721 nodulair gietijzer/aluminiumbrons/NBR wafer type handgreep PN16 DN40

Type: 6721

ERIKS Artikelnr: 13331257

Econosto Artikelnr: 731074

EAN: 8716901190017

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers en ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
Bijzonderheden

  • Doorlopende as-klepblad constructie.
  • Lange nek voor isolatie doeleinden.
  • Voorzien van handgreep.
  • Bronzen lagerbussen.
  • Op kunststof ring vast gevulkaniseerde verwisselbare rubber voering.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis Gietijzer nodulair
Kwaliteitsklasse EN-JS1030
Klepontwerp Centrisch
Nom. binnendiameter DN 40
Aansluitingen Wafer type
Materiaal klepblad Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad CC333G
Druktrap artikel PN 16
Materiaal zitting NBR
Figuur number ERIKS groep 6721
Norm EN (DIN)
Norm bouwlengte EN 558, Serie 20
Inbouwlengte (mm) 33
Druktrap flens PN 6/10/16 en Class 150
Bediening Knijphandgreep
Materiaal bediening EN-JS1030
Voering huis Verwisselbaar
Norm topflens ISO 5211 Direct Mount
Montage flens F05
Oppervlaktebescherming Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Materiaal spindel Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel 1.4006