ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex Centrisch Knijphandgreep Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Toepassing

  • Voor drinkwater tot maximaal 30 °C.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN50 ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13188510
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN65 ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13188512
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN80 ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13188525
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN100 ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13188527
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN125 ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13188528
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN150 ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13188531
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN200 ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM-KIWA Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13188532
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Knijphandgreep
Materiaal voering: EPDM-KIWA
Materiaal klepblad: Duplex
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)