ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Lugtype

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers, ballastsystemen en buitenboord afsluiters.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter voor het volledige drukbereik.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering, doorlopend over de flens afdichtingsvlakken.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Afname mogelijk door Lloyd's, Bureau Veritas, DNV-GL, RINA en ABS.
  • Ook leverbaar met stalen ofaluminium-bronzen huis.
  • Uitgevoerd met ISO5211 direct mount topflens.
  • Leverbaar met EPDM of NBR voering.

Toepassing

Aanbevolen in: Maritiem, Voedingsmiddelen

Tabellen
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN40 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN40 ERIKS Artikelnr: 13418550
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 12745880
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN50 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN50 ERIKS Artikelnr: 13418552
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 12745881
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN65 ERIKS Artikelnr: 13418553
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 12745882
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN80 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN80 ERIKS Artikelnr: 13418554
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 12745883
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN100 ERIKS Artikelnr: 13418547
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN125 ECON® Vlinderklep Type: 5730LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Lugtype DN125 ERIKS Artikelnr: 12745884
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lugtype
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende