ContentPage

Problems of hoses

Welke metalen slang past
het best bij uw toepassing?



Er bestaan verschillende varianten metalen slangen waaronder de gegolfde en de gewikkelde variant. De gegolfde variant is de meest voorkomende metalen slang. Dankzij de golven of plooien van de metalen slang is het mogelijk om een metalen slang te buigen. Met een gegolfde metalen slang is het mogelijk om vloeistoffen te transporteren van A naar B. Dit in tegenstelling tot een gewikkelde slang die altijd in combinatie met een dichte slang moet worden gebruikt om vloeistoffen te kunnen transporteren.

Gegolfde metalen slangen bestaan in verschillende soorten en maten. Om er achter te komen welke metalen slang bij uw toepassing past moet gekeken worden naar twee factoren: De toepassing en de maximale werkdruk. Allereerst wordt gekeken naar de toepassing waar de slang gebruikt gaat worden, aan de hand daarvan wordt de juiste soort RVS slang gekozen.

Wanneer de geschikte soort slang duidelijk is, moet gekeken worden welke slang de maximale werkdruk aan kan. De slang die de geschikte maximale werkdruk bevat, is de slang die het best bij uw toepassing past. Lees snel verder om er achter te komen welke metalen slang het best past bij uw toepassing.


Verschillende toepassingsgebieden

Om de juiste slang te kiezen, is het belangrijk om naar de toepassing te kijken waar de slang voor wordt gebruikt. Hieronder wordt per toepassingsgebied uitgelegd welke slang het meest geschikt is:

Slangen voor transporteren van gas of vloeistof

Voor het transporteren van een gas of vloeistof van punt A naar B of voor het elimineren van leiding uitzettingen door warmte, kan het best voor de Metalvisor serie 4 gekozen worden. Deze slang wordt toegepast in de (petro) chemie, basisindustrie en machinebouw.

Flexibele metalen slangen en vacuüm techniek

Wanneer een slang zeer flexibel moet zijn, een korte buigradius moet hebben of toegepast wordt in de vacuüm techniek, kan het best gekozen worden voor het type 161M. Deze slang wordt toegepast in de machinebouw, semicon, chemische industrie en voor transport van voedingsmiddelen.

Slangen met hogere drukken en specifieke temperaturen

Voor slangen met hogere drukken in combinatie met temperaturen >40°C of pulsgewijze drukken, kan het best gekozen worden voor een slang met een dikkere wand en zwaardere omvlechting. Hiermee wordt een hogere veiligheidsmarge opgebouwd dan een metalen slang voor algemene toepassingen. Door deze dikkere wand wordt de slang wel stugger. Kies de serie 161H of 162H of de dubbellaagse en zeer flexibele gegolfde slang van serie 161/2H of 162/2H.

Slangen voor hoge drukken

type 2/161MSlangen voor hoge drukken, drukstoten, ritmische volume stromen of trillingen, zijn sterk onderhevig aan vermoeiing. Speciaal voor deze toepassingen is een zogenaamde dubbellaagse metalen slang ontwikkeld, de 161/2H of 162/2H serie. De twee dunne lagen van de gegolfde slang zorgen voor een extra dikke wand van de slang. Omdat de slang dubbellaags is, wordt deze hiermee toch flexibel.

Slangen voor beperkte inbouwlengte

Slangen waarvoor de inbouwlengte beperkt is, of die in zeer korte bochten gelegd moeten worden, dienen extra flexibel te zijn om toch enige mate van flexibiliteit en hanteerbaarheid te garanderen. De meest geschikte serie hiervoor is de 161XMF.

Slangen voor extreem hoge drukken

Voor slangen met extreem hoge drukken is de 162X serie ontwikkeld. Deze gegolfde slang is extra dik gemaakt, de omvlechting is van dikkere draden voorzien en de slang is dubbel gevlochten. Voor de kleinste afmeting bedraagt de werkdruk 330bar.

Slangen voor transporteren voedingsmiddelen

EC1935/2004 Speciaal voor transport van vloeibare voedingsmiddelen is een slang ontwikkeld waarvan de golf vorm een meer V-vorm profiel heeft dan de hierboven genoemde slangen. Hierdoor is de slang eenvoudig te reinigen en blijft er geen medium achter in de golf. Dit profiel maakt de slang wel minder flexibel. Een voorwaarde is dat de slang volgens DIN2827 gelast dient te worden. Aseptische koppelingen volgens DIN11864 worden met lasrobots op de slang gelast om een volledige aseptische verbinding tussen slang en koppeling te krijgen. De meest geschikte soort slang is de 161Food volgens EC1935/2004.

Slangen voor transporteren verwarmde vloeistoffen

type 2/161M Mag het medium tijdens transport niet afkoelen, dan kiest u voor een dubbelwandige RVS productslang type 2/161M. Deze slang-in-slang constructie wordt ook wel een jacket-hose genoemd. Het te transporteren medium gaat door de zogenaamde productslang (zie afbeelding de blauwe pijl), die omhuld is door een zogenaamde verwarmingsslang (zie afbeelding de rode pijl). Het product koelt op deze wijze niet af, waardoor het product bijvoorbeeld niet zal gaan stollen.


De maximale werkdruk per RVS slang

Naast de toepassing waar de slang voor gebruikt gaat worden, is het ook belangrijk om te kijken naar de maximale werkdruk. Wanneer een slang niet voldoet aan de maximale werkdruk is het niet verstandig om deze slang te gebruiken voor uw toepassing. Voor een overzicht van de maximale werkdrukken, waar bovengenoemde RVS slangen aan voldoen, hebben we alle types met afmetingen op een rijtje gezet.

Inwendige diameter van de slang
(Doorlaat Nominaal(DN) in millimeters)
Werkdrukken in bar
Metalvisor serie 4 161M 161MXF 161H 162H 161/2H 162/2H 162X
6 - - - - - - - 330
8 135 80 160 - - - - 240
10 80 65 130 - - - - 270
12 80 65 110 125 165 - - 225
16 - 55 85 100 160 94 113 188
20 64 50 65 110 140 120 158 -
25 50 40 50 80 120 86 113 -
32 44 30 40 80 90 56 71 -
40 40 30 45 70 105 49 71 -
50 35 32 40 55 88 38 49 -
65 24 23 26 50 60 23 34 -
80 20 25 29 40 45 30 45 -
100 18 16 20 32 40 30 38 -
125 14 10 20 24 37 - - -
150 12,5 10 23 24 37 - - -
200 10 5 15 16 25 - - -
250 - 5 - 11 19 - - -
300 - 4 - 7 13 - - -

Temperatuurbestendigheid

RVS slangen zijn bijzonder geschikt voor lage temperaturen voor transport van bijvoorbeeld vloeibaar stikstof tot 196°C. De drukbestendigheid en flexibiliteit nemen niet af bij deze lage temperaturen. De maximum temperatuur daarentegen is wel begrenst en ligt voor deze slangen rond de 550°C. De drukbestendigheid daarentegen neemt af bij temperaturen boven de 50°C. Vermenigvuldig de gegeven waarden die bij de temperatuur wordt vermeld met de werkdruk in uw systeem. RVS slangen zijn geschikt voor 100% vacuüm toepassingen en voor drukken tot 330 bar, afhankelijk van de uitvoering. Ook zijn RVS slangen de enige slangen die voor 100% vacuüm toepassingen geschikt zijn.