ItemPage
PCE

CONACO Y-filter fig. 1181 roestvaststaal/roestvaststaal 0.8mm Class 800 3/4"NPT

ERIKS Artikelnr: 10059061

Fabrikant onderdeelnummer: 10059061

Toepassingsgebied

  • Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.
  • Horizontale leidingen.
  • Verticale leidingen met dalende stroming.
  • Max. verschildruk 1 bar.
  • Geschikt voor zuig- en persleidingen.
Bijzonderheden

  • Leverbaar met andere perforaties.
  • Standaard voorzien van aftapplug.
  • Leverbaar met materiaalcert. EN10204 3.1.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse ASTM A182 F316
Aansluiting Binnendraad (NPT)
Nom. binnendiameter 3/4" (20)
Maaswijdte filterelement (mm) 0.8
Materiaal filterelement Roestvaststaal (RVS)
Norm ASME
Druktrap artikel Class 800
Figuur number ERIKS groep 1181NPT
Met afvoerplug Nee
Aftapaansluiting Ja
Dekselbevestiging Geschroefd
Materiaal schroefdop 1.4408
Materiaal deksel 1.4408
Materiaal dekselpakking Grafiet spiraalgewonden
Materiaal aftapplug 1.4401
Afdichting materiaal RVS/grafiet
Met zeef Ja
Vorm Y