ProductPage
Home
Produkte
Verbindungstechnik und Maschinenelemente
Schrauben
Selbstbohrende Schrauben
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
DIN7516 Gewindeschneidschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz Phillips Stahl elektrolytisch verzinkt
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Material: Stahl
Material: Stahl
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform: Senkkopf
Kopfform: Senkkopf
Schraubsystem: Phillips PH
Schraubsystem: Phillips PH
Länge (mm)
10 (1)
20 (1)
Länge (mm)
Gewindemaß metrisch
4 (1)
5 (1)
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm: 7516
DIN-Norm: 7516
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)