ProductPage
Home
Produkte
Leitungssysteme (Kunststoff)
Red Pipe
Red-Pipe-Anschlüsse
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
RED PIPE
T-Stück Serie: Red pipe PP-RS Kunststoffschweißmuffe
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Vorratsartikel
Vorratsartikel (5)
Vorratsartikel
Form: T-Stück
Form: T-Stück
Material: PP-RS
Material: PP-RS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
20 (1)
25 (1)
32 (1)
40 (1)
50 (1)
63 (1)
75 (1)
90 (1)
110 (1)
125 (1)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Filter löschen
(10 der 10 angezeigten Artikel)