ProductPage
Home
Produkte
Industrieschläuche und Kupplungen
Verschraubungen und Kupplungen
Pressluftarmaturen EU Nockenweite 42mm
Pressluftarmaturen EU mit Schlauchtüllen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
Kupplung SKSS
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Typ: SKSS
Typ: SKSS
Material: Grauguss
Material: Grauguss
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Anschlusstyp: Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ: Klauenkupplung
Schlaucharmatur Typ: Klauenkupplung
Anschlussarmatur: EA Safety
Anschlussarmatur: EA Safety
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12 (1)
DN25 (1)
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)