ProductPage
Home
Produkte
Hydraulik- und Leitungskomponenten
Hydraulik-Adapter
Schottadapter
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
FLEXION
L-Adapter Schottverschraubung Stahl ORFS/ORFS/ORFS TRN-FM-FM-BH
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
- L-Schott-Adapter
- ORFS Aussengewinde flachdichtend mit O-Ring
Form: T-Stück
Form: T-Stück
Material: Stahl
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1
1"-14 UN (ORFS) (1)
1.11/16"-12 UN (ORFS) (1)
1.3/16"-12 UN (ORFS) (1)
1.7/16"-12 UN(ORFS) (1)
11/16"-16 UN (ORFS) (1)
13/16"-16 UNF (ORFS) (1)
9/16"-18 UNF (ORFS) (1)
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
1"-14 UN (ORFS) (1)
1.11/16"-12 UN (ORFS) (1)
1.3/16"-12 UN (ORFS) (1)
1.7/16"-12 UN (ORFS) (1)
11/16"-16 UN (ORFS) (1)
13/16"-16 UNF (ORFS) (1)
9/16"-18 UNF (ORFS) (1)
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
1"-14 UN (ORFS) (1)
1.11/16"-12 UN (ORFS) (1)
1.3/16"-12 UN (ORFS) (1)
1.7/16"-12 UN (ORFS) (1)
11/16"-16 UN (ORFS) (1)
13/16"-16 UNF (ORFS) (1)
9/16"-18 UNF (ORFS) (1)
Anschlussmaß 3
Verstellbar: Ja
Verstellbar: Ja
Filter löschen
(7 der 7 angezeigten Artikel)