ProductPage
Home
Produkte
Leitungssysteme (Kunststoff)
Red Pipe
Red-Pipe-Anschlüsse
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
RED PIPE
Gerillte Bundbuchse Serie: Red pipe PP-R FS SDR 7.4 Kunststoffschweißmuffe
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Form: Flansch-Hülse
Form: Flansch-Hülse
Material: PP-R FS
Material: PP-R FS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
32 (1)
40 (1)
50 (1)
63 (1)
75 (1)
90 (1)
110 (1)
125 (1)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: SDR 7.4
Druckstufe Artikel: SDR 7.4
Filter löschen
(8 der 8 angezeigten Artikel)