ProductPage
Home
Produkte
Lineartechnik
Achsen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
BOSCH REXROTH
Verdrehgesicherte Hohlwelle Stahl Anzahl Rillen: 2 Serie: R1096..35
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Ausführung: Hohlwelle
Ausführung: Hohlwelle
Material: Stahl
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
25 (1)
30 (1)
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 2000
Länge (mm): 2000
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)