ProductPage
Home
Produkte
Lineartechnik
Achsen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
BOSCH REXROTH
Verdrehgesicherte Vollwelle Stahl Anzahl Rillen: 1 Serie: R1096..02
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Ausführung: Vollwelle
Ausführung: Vollwelle
Material: Stahl
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
12 (1)
16 (1)
20 (1)
25 (1)
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm)
400 (2)
500 (2)
Länge (mm)
Filter löschen
(4 der 4 angezeigten Artikel)