ProductPage
Home
Produkte
Dichtungen
Hydraulik- und Pneumatikdichtungen
Schmutzabstreifer
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
Abstreifer Typ SCY
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Stangendurchmesser (mm)
14 (1)
16 (1)
Stangendurchmesser (mm)
Nutdurchmesser (mm)
22 (1)
24 (1)
Nutdurchmesser (mm)
Rillenbreite (mm): 4
Rillenbreite (mm): 4
Höhe der Abdichtung (mm): 9
Höhe der Abdichtung (mm): 9
Material Dichtung: NBR
Material Dichtung: NBR
Nuttyp: Offen
Nuttyp: Offen
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Arbeitsweise: Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Max. Geschwindigkeit (m/s): 0.5
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 100
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)