|
3M
Partikelfilter 2138 mit Aktivkohle, P3R
ERIKS Artikelnr. 23581205
Katalog Artikelnr 1: PPE0052159
Katalog Artikelnr 2: W01A-10245
|
Preis (pro Paar):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "particulate filter, p3 r, 2138",
"item_id": "gr0000000496029",
"material_number": "23581205",
"price": "13.57",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "particulate filter, p3 r, 2138",
"item_id": "gr0000000496029",
"material_number": "23581205",
"price": "13.57",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Partikelfilter 3M 6035
ERIKS Artikelnr. 23581383
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
40 Paar pro Paket
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "p3r particulate filters 6035",
"item_id": "gr0000000864514",
"material_number": "23581383",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Partikelfilter mit Aktivkohle 3M 2138
ERIKS Artikelnr. 12532952
Katalog Artikelnr 1: 99100060
|
Preis (pro Stück):
2 Stück pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "p3r particulate filters 2138",
"item_id": "gr0000001270409",
"material_number": "12532952",
"price": "11.68",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "p3r particulate filters 2138",
"item_id": "gr0000001270409",
"material_number": "12532952",
"price": "11.68",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|