ProductPage

HONEYWELL Gesichtsschutzschild Supervizor

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein robuster, strapazierfähiger Gesichtsschutz mit vielen Befestigungsmöglichkeiten. Das gefalzte Visier verkleinert Lücken - das Profil des Visiers folgt den Gesichtskonturen um maximalen Schutz und uneingeschränkte Kopfbewegungen zu ermöglichen. Das spezielle Design ermöglicht das Visier schräg zu stellen. Dabei können Gehörschutzkapseln auf den Ohren verbleiben. Die Dämmleistung des Gehörschutzes bleibt unbeeinträchtigt, der grösstmögliche Bereich des Gesichts bleibt bedeckt.

Produkteigenschaften

Kompatibel mit einer grossen Zahl von Helmtypen (Grösse, Form und Geometrie)
Sichere Visierbefestigung
Voller Gesichtsschutz: Für zusätzlichen Schutz sind Varianten mit Kinnschutz erhältlich

Vorratsartikel
Material
Norm
Sichtfenster (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Supervizor SA66 Helmmontierter Visierhalter Aluminium HONEYWELL Supervizor SA66 Helmmontierter Visierhalter Aluminium ERIKS Artikelnr. 23925868
 
Preis (pro Stück):
25,83 €
10 Stück pro Paket
Gesichtsschutz Supervizor SAM9 Ersatzvisier, Drahtgitter, nur für SA66M Helmhalter HONEYWELL Gesichtsschutz Supervizor SAM9 Ersatzvisier, Drahtgitter, nur für SA66M Helmhalter ERIKS Artikelnr. 23925872
 
Preis (pro Stück):
32,27 €
10 Stück pro Paket
Gesichtsschutz Supervizor SV9PC/CG ersatzvisier, klares Polycarbonat Höhe 200 mm HONEYWELL Gesichtsschutz Supervizor SV9PC/CG ersatzvisier, klares Polycarbonat Höhe 200 mm ERIKS Artikelnr. 23925870

Katalog Artikelnr 1: PPE0013164

 
Preis (pro Stück):
12,37 €
10 Stück pro Paket
Supervizor VS7 Kinnschutz in PC, für SV9PC/CG und SV9AC/CG Visiere HONEYWELL Supervizor VS7 Kinnschutz in PC, für SV9PC/CG und SV9AC/CG Visiere ERIKS Artikelnr. 12519550

Katalog Artikelnr 1: PPE0013165

 
Preis (pro Stück):
10,72 €
Supervizor SHA66M Helmmontierter Visierhalter, kompatibel mit Howard Leight Helmgehörschützern HONEYWELL Supervizor SHA66M Helmmontierter Visierhalter, kompatibel mit Howard Leight Helmgehörschützern ERIKS Artikelnr. 12528247

Katalog Artikelnr 1: PPE0013166

 
Preis (pro Stück):
27,40 €
10 Stück pro Paket
Supervizor Gesichtsschutzschirm SHV9PC mit ersatz-polycarbonatscheibe (230mm) HONEYWELL Supervizor Gesichtsschutzschirm SHV9PC mit ersatz-polycarbonatscheibe (230mm) ERIKS Artikelnr. 12528248

Katalog Artikelnr 1: PPE0013167

 
Preis (pro Stück):
16,28 €
10 Stück pro Paket
Supervizor SA66M Helmmontierter Visierhalter (Metall 110 g) HONEYWELL Supervizor SA66M Helmmontierter Visierhalter (Metall 110 g) ERIKS Artikelnr. 12321122
 
Preis (pro Stück):
26,07 €
10 Stück pro Paket
Supervizor SA660 Helmmontierter Visierhalter (Kunststoff 125 g) HONEYWELL Supervizor SA660 Helmmontierter Visierhalter (Kunststoff 125 g) ERIKS Artikelnr. 12466113

Katalog Artikelnr 1: PPE0013162

Katalog Artikelnr 2: W47E-50024

 
Preis (pro Stück):
20,94 €
10 Stück pro Paket
Supervizor SB600 Rahmen mit verstellbarem Kopfband ohne Visier HONEYWELL Supervizor SB600 Rahmen mit verstellbarem Kopfband ohne Visier ERIKS Artikelnr. 23925867

Katalog Artikelnr 1: PPE0013161

Katalog Artikelnr 2: W47E-50026

 
Preis (pro Stück):
30,71 €
Gesichtsschutz Supervizor SV9AC/CG ersatzvisier, klares Acetat Höhe 230 mm HONEYWELL Gesichtsschutz Supervizor SV9AC/CG ersatzvisier, klares Acetat Höhe 230 mm ERIKS Artikelnr. 23925869

Katalog Artikelnr 1: PPE0013163

Katalog Artikelnr 2: W47E-50027

 
Preis (pro Stück):
18,15 €
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material
Norm
Sichtfenster (mm)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster