TYVEK Einwegoverall 500 XPERT mit Kapuze
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Datenblatt (PDF) |
Produktübersicht |
Gummizüge am Ärmel, Haube, Bein und Taille. Abdeckblende über dem 2-Wege-Reissverschluss. Die hygienische Alternative zum Mehrwegoverall. Atmungsaktiv und garantierte Qualitäts- und Grössennorm gewährleistet. Optimal zu entsorgen, da aus 100% Polyethylen. Neue optimierte Passform für mehr Bewegungsfreiheit und größerer Reiter am Reißverschluss. Durch die nicht rutschenden Ärmel sind keine Daumenschlaufen mehr nötig. Das neue Kapuzendesign passt sich den Gesichtskonturen perfekt an, die eingeklebte Gummiverstärkung am Rücken und die Außennähte sorgen für besseren Schutz.
Produkteigenschaften
- Antistatisch
- Guter Partikelschutz im P3-Bereich.
- Barriere ≤ 1µ (99,9% Rückhalt).
- Mit dreiteiliger Kapuze
- Vernähte Außennähte
- Elastisches Bündchen an Hand- und Fußgelenken und an der Gesichtsöffnung
- Elastisches Hüftband (eingeklebt)
- Tyvek-Reißverschluss und Abdeckleiste.
TYVEK
Einwegoverall 500 XPERT mit Kapuze weiss Grösse S
ERIKS Artikelnr. 13027155
Katalog Artikelnr 1: PPE0086002 |
Preis (pro Stück):
10,90 €
100 Stück pro Paket
|
||
TYVEK
Einwegoverall 500 XPERT mit Kapuze weiss Grösse M
ERIKS Artikelnr. 13027156
Katalog Artikelnr 1: PPE0086003 |
Preis (pro Stück):
10,90 €
100 Stück pro Paket
|
||
TYVEK
Einwegoverall 500 XPERT mit Kapuze weiss Grösse L
ERIKS Artikelnr. 13027157
Katalog Artikelnr 1: PPE0086004 |
Preis (pro Stück):
10,90 €
100 Stück pro Paket
|
||
TYVEK
Einwegoverall 500 XPERT mit Kapuze weiss Grösse XL
ERIKS Artikelnr. 13027158
Katalog Artikelnr 1: PPE0086005 |
Preis (pro Stück):
10,90 €
100 Stück pro Paket
|
||
TYVEK
Einwegoverall 500 XPERT mit Kapuze weiss Grösse 2XL
ERIKS Artikelnr. 13027159
Katalog Artikelnr 1: PPE0086006 |
Preis (pro Stück):
10,90 €
100 Stück pro Paket
|